Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 206036-2 Rundstecker Buchse, gerade Gesamtpolzahl: 3 Serie (Rundsteckverbinder)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y245761
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     206036-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
CPC-Steckverbinder
Rundstecker (Crimptechnik)
buchsengehäuse 3-polig

Lieferumfang:
Ohne Kontakte
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
100 V/AC
Verschluss:
1-3/8 - 18 UNEF-2A
Herst.-Teilenr.:
206036-2
Typ:
CPC Baureihe 3
Temperaturbereich:
-25 - +85 °C °C
Nennstrom:
2 A
Serie:
CPC
Bauform:
Buchse, gerade
Anschlusswinkel:
180 °
Polzahl:
3
Anschluss:
Crimpen
Gesamtpolzahl:
3
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Gehäuse-Material:
Thermoplastik UL94V-O
Produkt-Art:
Rundstecker
Weitere Suchbegriffe: rundstecker (crimptechnik), buchsengehäuse tyco amp, TE Connectivity, CPC Baureihe 3, 221-1145, tyco
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,05*
€ 7,69*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 5,28*
€ 7,70*
€ 8,95*
ab € 4,97*
€ 8,29*
1 Tag
504
€ 14,99*
ab € 3,88*
€ 8,49*
€ 5,90*
ab € 5,60*
€ 10,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
182661-1
ab € 4,54*
Zubehör
TE Connectivity
208652-1
ab € 7,20*
Zubehör
TE Connectivity
66259-2
ab € 7,22*
Zubehör
TE Connectivity
66261-2
ab € 9,81*
Zubehör
TE Connectivity
206425-2ÿÿÿÿÿÿ
ab € 6,90*
Zubehör
TE Connectivity
206037-2
ab € 5,27*
Zubehör
TE Connectivity
206425-1
ab € 4,24*
Zubehör
TE Connectivity
7-1579008-6
ab € 99,26*
Zubehör
TE Connectivity
206207-1
ab € 4,41*
Zubehör
TE Connectivity
66261-2
ab € 110,60*
Zubehör
TE Connectivity
66259-2
ab € 91,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.