Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 206137-1 Rundstecker Buchse, gerade Gesamtpolzahl: 7 Serie (Rundsteckverbinder)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y245701
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     206137-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
CPC-Steckverbinder
Rundstecker (Crimptechnik)
buchsengehäuse tyco amp

Lieferumfang:
Ohne Kontakte
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
250 V/AC
Verschluss:
1-3/8 - 18 UNEF-2A
Herst.-Teilenr.:
206137-1
Typ:
CPC Baureihe 3
Temperaturbereich:
-40 - +105 °C °C
Nennstrom:
13 A
Serie:
CPC
Bauform:
Buchse, gerade
Anschlusswinkel:
180 °
Polzahl:
7
Anschluss:
Crimpen
Gesamtpolzahl:
7
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
Thermoplastik UL94V-O
Produkt-Art:
Rundstecker
Weitere Suchbegriffe: rundstecker (crimptechnik), buchsengehäuse 7 pol, TE Connectivity, CPC Baureihe 3, 221-1151, tyco
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,68*
€ 14,34*
€ 8,95*
ab € 8,82*
€ 14,36*
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 11,18*
€ 16,03*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 11,19*
€ 16,03*
1 Tag
57
€ 14,99*
ab € 8,40*
€ 18,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
206512-5
ab € 6,60*
Zubehör
TE Connectivity
66259-2
ab € 7,19*
Zubehör
TE Connectivity
66261-2
ab € 9,70*
Zubehör
TE Connectivity
208680-2
ab € 9,01*
Zubehör
TE Connectivity
206136-1
ab € 6,19*
Zubehör
TE Connectivity
7-1579008-6
ab € 98,93*
Zubehör
TE Connectivity
66259-2
ab € 91,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.