Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 206136-1 Rundstecker Stecker, gerade Gesamtpolzahl: 7 Serie (Rundsteckverbinder): CPC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1337203-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     206136-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
CPC-Steckverbinder
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
TE Connectivity 206136-1 Rundstecker Stecker, gerade Gesamtpolzahl: 7 Serie (Rundsteckverbinder): CPC 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anschlusswinkel: 180 ° · Gehäuse-Material: Thermoplastik UL94V-O · Herstellerfarbe: Schwarz · Nennspannung: 250 V/AC · Nennstrom: 13 A · Polzahl (num): 7 · Serie (Rundsteckverbinder): CPC · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verschlussart (Details): 1-3/8 - 18 UNEF-2A

Lieferumfang:
Ohne Kontakte

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
7
Herstellerfarbe:
Schwarz
Nennstrom - gerundet:
13 A
Marke:
TE Connectivity
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Serie (Rundsteckverbinder):
CPC
Herst.-Teilenr.:
206136-1
Typ (Hersteller-Typ):
CPC Baureihe 3
Nennstrom:
13 A
Nennspannung:
250 V/AC
Polzahl (num):
7
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Anschlusswinkel:
180 °
Verschlussart (Details):
1-3/8 - 18 UNEF-2A
Gehäuse-Material:
Thermoplastik UL94V-O
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Rundstecker
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Rundstecker (Crimptechnik), Stiftgehäuse, te connectivity stiftgehäuse, stiftgehäuse, stiftgehäuse 7 polig, TE Connectivity, 206136-1, CPC Baureihe 3, 221-1195, tyco
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 7,98*
€ 9,47*
1 Tag
73
1
€ 5,95*
ab € 6,20*
€ 10,69*
1
€ 4,00*
ab € 8,30*
€ 12,26*
Lager 102
5
1
Frei Haus
ab € 8,64*
€ 12,41*
1
€ 5,90*
ab € 8,18*
€ 15,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
182652-1
ab € 4,35*
Zubehör
TE Connectivity
206512-5
ab € 6,60*
Zubehör
TE Connectivity
66740-6
ab € 9,11*
Zubehör
TE Connectivity
66741-6
ab € 14,49*
Zubehör
TE Connectivity
206137-1
ab € 7,78*
Zubehör
TE Connectivity
206226-1
ab € 6,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.