| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y242481 Herst.-Nr.: 7100.181 EAN/GTIN: 4052339012052 |
| |
|
| | |
| Das Safety Pips wird zum permanenten Überwachen einer Handgelenkbanderdung eingesetzt. Überwacht wird die Verbindungsleitung vom Erdungspunkt zum Handgelenkband und die Kontaktierung des Gelenkbandes mit der menschlichen Haut. Die Überwachung wird optisch und akustisch signalisiert. Spannungsversorgung erfolgt über eine integrierte Batterie. Der Batteriezustand wird bei jedem Einschalten überprüft. Das Gerät schaltet sich beim Verbinden mit dem Handgelenkband automatisch ein. Features: 10 mm Druckknopfanschluss Optisches und akustisches Warnsignal Inkl. Werkskalibrierschein Lieferumfang: Prüfgerät Safety Pips + 9 Volt Batterie + Werkskalibrierschein Weitere Informationen: | | Typ: | 7100.181 | Messart(en): | Personenerdung + Kapazitive Messung | Betriebsspannung: | 9 V/DC | Anwendungsbereich: | ESD | Produkt-Art: | ESD-Testgerät |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 96,00* | € 124,45* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 99,47* | € 124,46* | | | | | 5 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 106,85* | € 134,02* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 135,26* | € 169,74* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 245,69* | € 290,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|