Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolfgang Warmbier 7100.181 ESD-Testgerät Personenerdung, Kapazitive Messung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wolfgang
Wolfgang
Artikel-Nr.:
     1039H-940910077074
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     7100181
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Messgeräte
Erdungsarmbandtester
Handgelenkband Testgerät
Handgelenkbandtester
Wolfgang Warmbier 7100.181 ESD-Testgerät Personenerdung, Kapazitive Messung

10 mm Druckknopfanschluss
Optisches und akustisches Warnsignal
Inkl. Werkskalibrierschein

Das Safety Pips wird zum permanenten Überwachen einer Handgelenkbanderdung eingesetzt. Überwacht wird die Verbindungsleitung vom Erdungspunkt zum Handgelenkband und die Kontaktierung des Gelenkbandes mit der menschlichen Haut. Die Überwachung wird optisch und akustisch signalisiert. Spannungsversorgung erfolgt über eine integrierte Batterie. Der Batteriezustand wird bei jedem Einschalten überprüft. Das Gerät schaltet sich beim Verbinden mit dem Handgelenkband automatisch ein.

Kategorie: ESD-Testgerät
Typ: 7100.181
Messart(en): Personenerdung + Kapazitive Messung
Betriebsspannung: 9 V/DC
Produkt-Art: ESD-Testgerät
Hersteller-Nr.: 7100.181
----------
Anzeige: LED

Lieferumfang: Prüfgerät Safety Pips + 9 Volt Batterie + Werkskalibrierschein

Weitere Suchbegriffe: handgelenkband testgerät, Wolfgang Warmbier, 7100.181, esd
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 96,00*
€ 124,45*
€ 4,80*
ab € 99,47*
€ 124,46*
6 Tage
2
€ 3,79*
ab € 106,85*
€ 134,02*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 135,26*
€ 169,74*
Lager 1039
5
Frei Haus
ab € 245,69*
€ 290,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,45*
€ 345,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,62*
€ 332,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,78*
€ 319,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,20*
€ 312,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,69*
€ 292,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Warmbier
7100.181.103
ab € 44,13*
Zubehör
Warmbier
7100.181.H
ab € 14,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.