Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolfgang Warmbier 7100.181.H ESD-Platinenhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1337377-BP
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     7100.181.H
EAN/GTIN:
     4064161266787
Suchbegriffe:
Bestückungsrahmen
Bestückungsvorrichtung
Platinenhalter
platinenhalter
Wolfgang Warmbier 7100.181.H ESD-Platinenhalter

Halterung für Safety Pips

Metallhalterung für das Prüfgerät "Safety Pips", z.B. für die Montage am Arbeitstisch.

Technische Daten:
Produkt-Art: ESD-Platinenhalter · Produktabmessung, Breite: 67 mm · Produktabmessung, Länge: 72 mm · Typ: 7100.181.H

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 72 mm x 67 mm
Produktabmessung, Länge:
72 mm
Produktabmessung, Breite:
67 mm
Marke:
Wolfgang Warmbier
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
Typ:
7100.181.H
Produkt-Art:
ESD-Platinenhalter
Weitere Suchbegriffe: Wolfgang Warmbier, 7100.181.H, esd, esd schutz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 14,43*
€ 20,78*
€ 4,00*
ab € 22,29*
€ 32,18*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 22,34*
€ 32,19*
6 Tage
4
€ 6,99*
ab € 47,11*
€ 62,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.