| |
|
| Artikel-Nr.: 283-860530 Herst.-Nr.: 7100.181 EAN/GTIN: 4052339012052 |
| |
|
| | |
| Handliches Gerät zur permanenten Überwachung von Handgelenkbandsystemen. Merkmale:- mit 10 mm Druckknopfanschluss
- kapazitive Messung der Impedanz
- optisches und akustisches Warnsignal
Lieferumfang:- 1 Stück Safety Pips, ohne Netzteil
- 1 Stück Werkskalibrierschein
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 180 g | Messbereich: | 1 MOhm (100 pF + 2 MOhm) Gutbereich | Betriebsart: | Batterie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: handgelenkband testgerät, 7100.181, Permanente Handgelenksüberwachung, Safety, Gelenkband, Handgelenkband |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 96,52* | € 124,68* | | | | Lager 283 | | | | | | € 4,80* | ab € 99,06* | € 124,69* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 106,59* | € 134,27* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 135,58* | € 170,05* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 245,69* | € 290,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 283 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 283 | | Versand: Lager 283 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|