| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y236282 Herst.-Nr.: 2001151 EAN/GTIN: 4044199237690 |
| |
|
| | |
| R&G Glasgewebeband 130g/m² 25mm breit, 10m lang (LW). Rumpfnahtband, Tanks, Rohre, Bootsbau, Sportgeräte, Reparaturen und Verstärkungen aller Art. Lieferumfang: R&G Glasgewebeband 130g/m² 25mm, 10m (LW). Weitere Informationen: | | Breite: | 25 mm | Gewicht: | 50 g | Produkt-Art: | Glasgewebeband |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 3,39* | € 5,53* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 2,76* | € 5,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,276* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|