Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R & G 2001151 Glasgewebeband 130g/m² 25mm 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2335836-BP
Hersteller:
     R & G
Herst.-Nr.:
     2001151
EAN/GTIN:
     4044199237690
Suchbegriffe:
Glasfaser-Gewebeband
Glasfasergewebeband
Glasgewebeband
Glasgewebebänder
Glasgewebeband 130g/m² 25mm

R&G Glasgewebeband 130g/m² 25mm breit, 10m lang (LW). Rumpfnahtband, Tanks, Rohre, Bootsbau, Sportgeräte, Reparaturen und Verstärkungen aller Art.

Technische Daten:
Gewicht: 50 g · Inhalt: 10 m · Produkt-Art: Glasgewebeband · Produktabmessung, Breite: 25 mm

Lieferumfang:
R&G Glasgewebeband 130g/m² 25mm, 10m (LW).

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 m
Produktabmessung, Breite:
25 mm
Marke:
R & G
Gewicht:
50 g
Produkt-Art:
Glasgewebeband
Weitere Suchbegriffe: Glasfasermatten, glasgewebeband 10m, glasfasermatten, R & G, 2001151, gewebe, formenbau, rumpfbau
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
112
Frei Haus
ab € 3,39*
€ 5,42*
€ 4,00*
ab € 2,76*
€ 5,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,339* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.