Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10069204 Kabelverschraubung ATEX M32 Edelstahl Edelstahl 5St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y209671
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10069204
EAN/GTIN:
     4007685692045
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m32 metall
kabelverschraubungen metall
kabelverschraubung

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Schutzart:
IP69K
Herst.-Teilenr.:
10069204
Typ:
ESSKE 32
Halogenfrei:
Nein
Material:
Edelstahl
Besonderheiten:
ATEX
Herstellerfarbe:
Edelstahl
Klemm-Ø (max.):
21 mm
Klemm-Ø (min.):
13 mm
Gewinde-Länge:
8 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
36 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
M32
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: Wiska, ESSKE 32
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 35,60*
€ 43,90*
20 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 35,6809*
€ 44,0209*
5
Frei Haus
ab € 36,658*
€ 45,138*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 40,0902*
€ 48,7902*
Lager 615
5
Frei Haus
ab € 44,09*
€ 53,766*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 53,766*
€ 63,98154
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,806*
€ 62,83914
pro Stück
ab 15 Stück
€ 52,276*
€ 62,20844
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,016*
€ 60,70904
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,498*
€ 60,09262
pro Stück
ab 50 Stück
€ 49,98*
€ 59,4762
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,09*
€ 52,4671
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 268,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
10069200
ab € 14,26*
Ähnlich
Wiska
10069201
ab € 15,85*
Ähnlich
Wiska
10069202
ab € 18,9602*
Ähnlich
Wiska
10069203
ab € 25,81*
Ähnlich
Wiska
10069205
ab € 43,3189*
Ähnlich
Wiska
10069206
ab € 76,48*
Ähnlich
Wiska
10069207
ab € 112,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.