Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEX-Kabelverschraubung M32x1,5 D=13-21mm ESSKE 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEX-Kabelverschraubung M32x1,5 D=13-21mm ESSKE 32
ATEX-Kabelverschraubung M32x1,5 D=13-21mm ESSKE 32
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-15923526
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10069204
EAN/GTIN:
     4007685020817
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m32 metall
kabelverschraubungen metall
kabelverschraubung

ATEX-Kabelverschraubung M32x1,5 D=13-21mm ESSKE 32

SPRINT® Ex-Kabelverschraubung aus Edelstahl zum Einsatz im Innen- und Aussenbereich. Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrösserten Kontaktflächen und grossem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse durch montierten O-Ring. Alle Dichtungen werden in EPDM ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Beständigkeiten gegen Wasser, Ozon, UV-Strahlung sowie Chemikalien aus.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
8 mm
Schlüsselweite:
36 mm
Sechskant Eckmaß:
40 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
13..21 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl (V2A)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 35,60*
€ 43,90*
21 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 35,6809*
€ 44,0209*
Lager 6012
5
Frei Haus
ab € 36,658*
€ 45,138*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 40,0902*
€ 48,7902*
5
Frei Haus
ab € 44,09*
€ 53,766*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 45,138*
€ 53,71422
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,218*
€ 51,42942
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,428*
€ 50,48932
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,658*
€ 43,62302
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 225,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
10069200
ab € 14,26*
Ähnlich
Wiska
10069201
ab € 15,85*
Ähnlich
Wiska
10069202
ab € 18,9602*
Ähnlich
Wiska
10069203
ab € 25,81*
Ähnlich
Wiska
10069205
ab € 43,3189*
Ähnlich
Wiska
10069206
ab € 76,48*
Ähnlich
Wiska
10069207
ab € 112,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.