Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger Industrial 35060 Lötkolben 230V 25 W, 80W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rothenberger
Rothenberger
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1039H-940910076666
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     Y208961
EAN/GTIN:
     4004625022634
Suchbegriffe:
Lötkolben
lötkolben 25w 230volt
lötkolben
lötkolben 230 v
Rothenberger Industrial 35060 Lötkolben 230V 25 W, 80W

Elektronik, Elektrotechnik, Modellbau, Blechbearbeitung · Schaltdrähte bis ca. 2,5 mm · Spezielle, massive Anschlusspunkte · Anschlüsse bis ca. 2 mm Ø · Größere Lötösen · Reihenlötungen bei schneller Lötfolge und dünnen Blechen bis max. 0,8 mm.

Signalwort: Gefahr
Kategorie: Lötkolben
Anheizzeit: 6 Sek. min
Leistung (max.): 25 + 80 W
Betriebsspannung: 230 V
Produkt-Art: Lötkolben
Stromversorgung: netzbetrieben
Hersteller-Nr.: 35060
EAN: 4004625022634
Lötspitzentemperaturen: 25 W 420°C; 80 W 550°C
Anheizzeit ca. 6 Sek.

Lieferumfang: 1 Stück Lötkolben 25 W · 1 Stück Lötkolben 80 W · Lötfett, Entlötlitze, Elektroniklot · Geräteablage.


Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: 4004625022634, Rothenberger Industrial, 35060, Loetkolben
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,81*
€ 51,28*
Lager 1039
26
€ 6,99*
ab € 38,97*
€ 51,29*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,29*
€ 61,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,01*
€ 60,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.