Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 206153-1 Rundstecker Buchse, gerade Gesamtpolzahl: 4 Serie (Rundsteckverbinder)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y197841
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     206153-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
CPC-Steckverbinder
Rundstecker (Crimptechnik)
te connectivity polzahl 4 buchsenge...

Lieferumfang:
Ohne Kontakte
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
600 V
Verschluss:
Gewinde: 15/16 - 20 UNEF-2A
Herst.-Teilenr.:
206153-1
Typ:
206153-1
Temperaturbereich:
-55 - +125 °C °C
Code:
A
Kontaktgröße:
16
Nennstrom:
13 A
Serie:
CPC
Bauform:
Buchse, gerade
Anschlusswinkel:
180 °
Polzahl:
4
Anschluss:
Crimpen
Gesamtpolzahl:
4
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Gehäuse-Material:
Thermoplastik UL94V-1
Produkt-Art:
Rundstecker
Weitere Suchbegriffe: rundstecker (crimptechnik), rundstecker (crimptechnik) 4polig, TE Connectivity, 372-248, tyco, tyco electronics
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 3,80*
€ 5,64*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,74*
€ 6,13*
1 Tag
31
€ 5,95*
ab € 3,39*
€ 6,17*
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 4,52*
€ 6,55*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 4,55*
€ 6,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1-66099-5
ab € 0,33544*
Zubehör
TE Connectivity
1-66103-8
ab € 0,37*
Zubehör
TE Connectivity
1-66361-2
ab € 0,37*
Zubehör
TE Connectivity
66099-4
ab € 0,59*
Zubehör
TE Connectivity
66103-4
ab € 0,659*
Zubehör
TE Connectivity
163082-1
ab € 0,46*
Zubehör
TE Connectivity
163082-2
ab € 1,04*
Zubehör
TE Connectivity
163086-1
ab € 0,66*
Zubehör
TE Connectivity
163086-2
ab € 1,36*
Zubehör
TE Connectivity
182647-1
ab € 2,73*
Zubehör
TE Connectivity
206061-1
ab € 2,72*
Zubehör
TE Connectivity
182658-1
ab € 6,82*
Zubehör
TE Connectivity
66099-4
ab € 7,59*
Zubehör
TE Connectivity
1-66099-5
ab € 3,29*
Zubehör
TE Connectivity
66361-1
ab € 2,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.