Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann 1600-0304 LED Werkstattleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y183742
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1600-0304
EAN/GTIN:
     4013674156450
Suchbegriffe:
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
Arbeitslampe
Deine Projekte, deine Leidenschaft, deine Leuchte
ANSMANN steht für Qualität und Zuverlässigkeit! Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, hochwertige Qualitätsprodukte für Profis zu entwickeln. Die WL450R slim ist eine professionelle Werkstattleuchte mit einem schmalen Lampen-Design. Die handliche und zuverlässige Leuchte integriert sich mühelos in den anspruchsvollen Alltag für Arbeiten an der Hebebühne, Inspektionen, in Werkstätten oder Industrie - vor allem an schlecht erreichbaren Stellen.

Leistungsstark, robust und wetterfest
Durch den Einsatz neuester COB-LED-Technologie erzeugt die Lampe ein intensives weißes Licht. Die Hauptleuchte kommt dabei auf eine Helligkeit von bis zu 490 Lumen. Dank des breiten Abstrahlwinkels wird das helle Licht gleichmäßig verteilt, damit kleine Details ebenso wie große Flächen homogen ausgeleuchtet werden. Ein zusätzliches LED am Lampenkopf bietet ein leistungsstarkes Präzisionslicht, mit dem Sie garantiert nichts mehr übersehen. Das robuste Kunststoffgehäuse mit gummierten Teilen eignet sich optimal für die Benutzung bei unterschiedlichsten Bedingungen. Der Schutzgrad IPX4 bietet zudem Schutz vor Spritzwasser und hält somit auch Regen stand.

Ergonomische Designkonzept durch und durch
Das Gehäuse ist schmal und handlich geformt. Die gummierten Oberfläche sorgt für den nötigen Grip bei anspruchsvolle Arbeiten. Zwei integrierte Haltemagnete dienen der Fixierung und Ausrichtung der Leuchte an metallischen Gegenständen und zur einfachen Aufbewahrung am Werkstattwagen. Dadurch bleiben beide Hände frei für Ihre Arbeit in der Werkstatt, auf Baustellen oder bei Montagearbeiten. Mithilfe des großen Tasters kann zwischen der Haupt und Zusatz-LED unterschieden werden.

Starker Akku - aufladen und loslegen
Ein fest verbauter Lithium-Ionen Akku mit 3,7 V sorgt für lange Leuchtzeit. Die Werkstattleuchte kommt dabei auf bis zu 4,75 Stunden, das Zusatzlicht auf ca. 30 Stunden Leuchtdauer. Die WL450R slim kann mithilfe des mitgelieferten Micro-USB Kabel über alle USB-Schnittstellen aufgeladen werden – und das ganz schnell und einfach innerhalb von 5,5 Stunden! Die integrierte LED neben der Micro USB Buchse informiert Sie zuverlässig über den aktuellen Ladezustand. Ob mobil oder zu Hause, mit der WL450R slim haben Sie immer den passenden Begleiter, der Licht ins Dunkle bringt!
Features:
6W COB LED für breite Ausleuchtung
3W Zusatz LED für kleinste Öffnungen
Hauptlampe 450lm (4h45min) + Zusatz LED 70lm (30h)
Lieferumfang:
WL450R slim · Micro-USB-Kabel · Bedienungsanleitung
Hinweise:
Diese Lampe ist für mobile Zwecke vorgesehen, die enthaltene LED-Lampe ist nicht für die Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet.
Weitere Informationen:
Sockel:
LED fest eingebaut
Leuchtmittel-Typ:
LED
Anzahl LEDs:
2
Beleuchtungsstärke:
908 lx
Herstellerfarbe:
Blau
Lichtstrom Gesamt:
450 lm
Betriebsspannung (Details):
3.7 V
Produkt-Art:
LED Werkstattleuchte
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 14,61*
€ 20,30*
€ 8,95*
ab € 15,95*
€ 22,61*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,76*
€ 23,34*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 17,04*
€ 23,36*
2 Tage
2053
€ 3,90*
ab € 17,05*
€ 23,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.