| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y165612 Herst.-Nr.: 1.04.0076.00002 EAN/GTIN: 4064161288376 |
| |
|
| | |
| Das CAN Y-Kabel ist ein unverzichtbares Werkzeug für die effiziente Erstellung und Verwaltung von CAN- oder CAN FD-Netzwerken. Es eignet sich ideal für das einfache Durchschleifen von Netzwerken, was die Effizienz der Netzwerkverwaltung erhöht und die Komplexität reduziert. Mit einer Länge von 2,1 m ist das Kabel flexibel einsetzbar und kann an unterschiedliche Anforderungen angepasst werden, wobei es dank seiner Schirmung und verdrillten Adern eine zuverlässige Datenübertragung auch in anspruchsvollen Umgebungen gewährleistet. Das Kabel kann sowohl in CAN- als auch in CAN FD-Bussen verwendet werden, was es zu einer zukunftssicheren Lösung für verschiedenste CAN-Anforderungen macht. Features: Reduziert den Aufwand bei der Netzwerkverwaltung Vielseitig einsetzbar in CAN- und CAN-FD Netzwerken Qualitätsprodukt Komfortable Länge und einfache Installation Zukunftssicher Weitere Informationen: | | Ausführung: | Sub-D9-Buchse auf Sub-D9-Buchse/Stecker | Herst.-Teilenr.: | 1.04.0076.00002 | Typ: | CAN Y-Kabel | Produkt-Art: | Y-Leitung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ixxat, CAN Y-Kabel, Gateways, Schnittstellen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 60,50* | € 81,37* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 60,51* | € 81,38* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 69,89* | € 92,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|