Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell PX28 Fotobatterie 4SR44 Lithium 150 mAh 6V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y161192
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5000394002838
Suchbegriffe:
2CR1/3N
2CR11108
CR1/3N
Akku Digitalkamera
Duracell Spezialbatterien sind zuverlässige Power-Lösungen für alle Geräte, welche keine Standard-Batteriegröße benötigen und genauso leistungsstark wie Batterien für Fotoapparate oder Fernbedienungen. Was auch immer Ihr Gerät braucht, Duracell hat eine Spezialbatterie für Sie.
Weitere Informationen:
Höhe:
25 mm
Gewicht:
11
Durchmesser:
13 mm
Alternative Bezeichnungen:
A476 + E476A + V4034PX + V476A + V476GA + L1325 + V34PX + GP476A + WE476A + UM476A + LR476
Größe:
4SR44
Typ:
PX28
Batterie-, Akku- Gruppe:
Fotobatterie
Technologie:
Lithium
Spannung:
6 V
Kapazität:
150 mAh
Produkt-Art:
Fotobatterie
Wiederaufladbar:
Nein
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,08*
€ 7,00*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,11*
€ 7,02*
4 Tage
3
€ 8,00*
ab € 5,25*
€ 7,16*
3 Tage
3
€ 6,90*
ab € 5,49*
€ 7,55*
2 Tage
321
€ 4,95*
ab € 5,52*
€ 7,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
1900-0100
ab € 35,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.