Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell 2CRP2 Fotobatterie CR-P 2 Lithium 1400 mAh 6V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y161172
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5000394223103
Suchbegriffe:
CR-P2
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku
Duracell Spezialbatterien sind zuverlässige Power-Lösungen für alle Geräte, welche keine Standard-Batteriegröße benötigen und genauso leistungsstark wie Batterien für Fotoapparate oder Fernbedienungen. Was auch immer Ihr Gerät braucht, Duracell hat eine Spezialbatterie für Sie.
Weitere Informationen:
Höhe:
19 mm
Länge:
36 mm
Breite:
35 mm
Gewicht:
38
Alternative Bezeichnungen:
EL223AP + K223LA + RLP2 + EL223APBP + DL223A + 5024LC + VL223 + CR223A + CRP2 + CRP2P + CR
Größe:
CR-P 2
Typ:
2CRP2
Batterie-, Akku- Gruppe:
Fotobatterie
Technologie:
Lithium
Spannung:
6 V
Kapazität:
1400 mAh
Produkt-Art:
Fotobatterie
Wiederaufladbar:
Nein
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 5,00*
€ 6,71*
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,09*
€ 6,84*
2 Tage
665
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,35*
€ 7,24*
9 Tage
16
pro Stück
€ 5,87*
ab € 5,35*
€ 7,24*
2 Tage
19
pro Stück
€ 6,40*
ab € 6,32*
€ 8,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
1900-0100
ab € 35,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.