Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schützinger DI FK 9 S Ni / RT Federkorbstecker Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y156202
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     DI FK 9 S Ni / RT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Federkontaktstift
Lamellenstecker
Federkorbstecker mit Schraubanschluss.
Features:
Inhalt: 1 St.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
30 + 60 V/DC
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
DI FK 9 S Ni / RT
Typ:
DI FK 9 S Ni / RT
Nennstrom:
32 A
Isolationsmaterial:
Evoprene (TPE)
Buchsen-Ø:
4 mm
Anschluss:
Schrauben
Herstellerfarbe:
Rot
Kontaktmaterial:
Vernickelt
Produkt-Art:
Federkorbstecker
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,17*
€ 3,42*
1 Tag
10
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 3,44*
1 Tag
60
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,88*
€ 3,47*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 2,45*
€ 3,77*
6 Tage
10
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,26*
€ 22,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 10,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.