Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bananenstecker ø4mm, Rot, 32A, Schraube, Vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30171013
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     DI FK 9 S NI / RT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Federkontaktstift
Lamellenstecker
Bananenstecker, Typ=DI FK 9 S NI / RT, Gesamtlänge=42 mm, Grösse (Durchmesser)=4 mm, Nennspannung=33 VAC 70 VDC, Nennstrom=32 A, Anschlussart=Schraube, Farbe Bananenstecker & -buchse=Rot, Isoliermaterial=TPE, Kontaktbeschichtung=Vernickelt, Stecker/Buchse=Stecker, Serien=FK 9
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,17*
€ 3,42*
1 Tag
10
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 3,44*
Lager 115
60
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,88*
€ 3,47*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 2,45*
€ 3,77*
6 Tage
10
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,26*
€ 22,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.