Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schützinger DI FK 9 S Ni / RT Federkorbstecker Rot 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2342839-BP
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     DI FK 9 S Ni / RT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Federkontaktstift
Lamellenstecker
Schützinger DI FK 9 S Ni / RT

Inhalt: 1 St.

Federkorbstecker mit Schraubanschluss.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Buchsen-Ø: 4 mm · Herst.-Teilenr.: DI FK 9 S Ni / RT · Herstellerfarbe: Rot · Inhalt: 1 St. · Isolationsmaterial (Details): Evoprene (TPE) · Kontaktmaterial: Vernickelt · Nennspannung: 30 V/AC,60 V/DC · Nennstrom: 32 A · Produkt-Art: Federkorbstecker · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): DI FK 9 S Ni / RT · Weitere technische Daten: Manschette: Evoprene (TPE) (Evoprene)
Querschnitt Hülse: bis 2,5 mm²
Kabeldurchmesser Hülse: bis 4 mm
Terminal: schrauben bis 2,5 mm²
Übergangswiderstand mΩ: 3 mΩ
Betriebstemperatur von: -30 °C
Betriebstemperatur bis: +110 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot
Nennstrom - gerundet:
32 A
Marke:
Schützinger
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Herst.-Teilenr.:
DI FK 9 S Ni / RT
Typ (Hersteller-Typ):
DI FK 9 S Ni / RT
Nennstrom:
32 A
Nennspannung:
30 V/AC | 60 V/AC
Isolationsmaterial (Details):
Evoprene (TPE)
Kontaktmaterial:
Vernickelt
Buchsen-Ø:
4 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Federkorbstecker
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Prüfkontakt, Testsonde, Turmstecker, Laborsteckverbinder, bananenstecker 32a rot, turmstecker 32a, laborsteckverbinder, Schützinger, DI FK 9 S Ni / RT, laborstecker
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,16*
€ 3,42*
Lager 102
10
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,15*
€ 3,44*
1 Tag
42
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,89*
€ 3,47*
6 Tage
16
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,35*
€ 21,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.