Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ranex 10.009.61 LED-Boden-Einbauleuchte 0.12W Edelstahl (gebürstet)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y142162
Hersteller:
     RANEX
Herst.-Nr.:
     10.009.61
EAN/GTIN:
     8711387093746
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler
LED-Außenstrahler, mit Solarenergie betrieben. Verkabelung entfällt. Die Edelstahlleuchte ist einfach zu installieren und praktisch wartungsfrei. Ausgestattet mit LED. Der Einbaustrahler schaltet sich mit dem Tag-/Nacht-Sensor automatisch ein und aus.
Features:
Stromversorgung: Solar
Tag-/Nacht-Sensor
An/Aus Schalter
Lieferumfang:
Bodenstrahler + Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
0.12 W
Tiefe:
140 mm
Höhe:
50 mm
Breite:
140 mm
Schutzart:
IP67
Raum:
Terrasse/Sitzbereich + Haus/Garage + Gehwegbeleuchtung
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Material:
Edelstahl
Betriebsspannung:
2.4 V
Anzahl Leuchtmittel:
2
Herstellerfarbe:
Edelstahl (gebürstet)
Leistung je Leuchtmittel:
0.06 W
Bauform:
Rund
Produkt-Art:
LED-Boden-Einbauleuchte
Leuchtfarbe:
Neutralweiß
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,16*
€ 15,20*
€ 4,95*
ab € 10,41*
€ 15,22*
5 Tage
85
€ 6,99*
ab € 14,21*
€ 20,47*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7626-000
ab € 12,04*
Ähnlich
RANEX
10.011.03
ab € 9,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.