Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD 22405316 Frässtift HSS Zylinder mit Stirnverzahnung Länge 53mm Produktabmessung, Ø 10mm A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y134452
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     22405316
EAN/GTIN:
     4007220058657
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Zylinderform mit Stirnverzahnung A-ST.
Weitere Informationen:
Bauform:
Zylinder mit Stirnverzahnung
Länge:
53 mm
Passend für (Details):
Biegwellenantrieb + Geradschleifer + Roboter + Werkzeugmaschine
Durchmesser:
10 mm
Material:
HSS
Mengenangaben:
1 Stück
Schaft-Ø:
6 mm
Arbeitslänge:
13 mm
Produkt-Art:
Frässtift
Weitere Suchbegriffe: Frässtift Zylinderform, Zylinderfrässtift, frässtifte pferd, fräsmesser, 04007220058657, PFERD, HSS A 1013ST/6 Z1
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
84
5
€ 4,30*
ab € 10,48*
€ 12,86*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 10,02*
€ 12,93*
1 Tag
84
1
€ 5,00*
ab € 10,09*
€ 12,94*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,10*
€ 13,06*
1
€ 5,90*
ab € 10,85*
€ 13,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.