| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y132162 Herst.-Nr.: 2110-41 EAN/GTIN: 8435576207034 |
| |
|
| | |
| S3-Schnürstiefel aus hochwertigen Materialien mit zusätzlichem Gummischutz im Zehen- und Fersenbereich, sowie Microfaser-Einsätzen am Knöchel für mehr Komfort, wasserabweisend, leichte Kunststoffkappe, dreidimensionales Futter, textile Anti-Perforations-Zwischensohle, leicht, flexibel und antistatisch, metallfrei, SRC-PU-Bi-dens-Sohle, rutschfest, ölbeständig und stoßdämpfend Weitere Informationen: | | Material (Details): | Actionleder | Schutzkappe: | Kunststoff | Verschluss-System: | Schnürsenkel | Schuhweite: | 10.5 | Sohlenmaterial: | PU | Sicherheitsklasse: | S3 | Material: | Leder | EN Norm: | EN ISO 20345:2011 S3 | Herstellerfarbe: | Schwarz | Schuhgröße (EU): | 41 | Normen: | PSA-Kategorie II | Produkt-Art: | Sicherheitshalbschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Halbschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsstiefel s3 größe: 41 schwarz, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Dunlop, First One, arbeitsschuhe, schuhe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 65,70* | € 87,78* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 68,07* | € 87,79* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 68,07* | € 87,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 32,85* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|