Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel FIRST ONE ADV-EVO HIGH S3, schwarz, 1 Paar, Größe 41.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheitsstiefel FIRST ONE ADV-EVO HIGH S3
Sicherheitsstiefel FIRST ONE ADV-EVO HIGH S3
Artikel-Nr.:
     103-657477
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     2110-Gr.41
EAN/GTIN:
     8435576207034
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsstiefel FIRST ONE ADV-EVO HIGH S3, schwarz, 1 Paar, Größe 41.

Wasserabweisend. Leichte Kunststoffkappe. Dreidimensionales Futter. Textile Anti-Perforations-Zwischensohle. Leicht, flexibel und antistatisch, metallfrei. SRC-PU-Bi-dens-Sohle.

S3-Schnürstiefel hergestellt aus hochwertigen Materialien mit zusätzlichem Gummischutz im Zehen- und Fersenbereich sowie Mikrofaser-Einsätzen am Knöchel für mehr Komfort.
Weitere Informationen:
Obermaterial:
Gewebe
Größe:
41
Farbe:
schwarz
Norm:
EN ISO 20345:2011
Eigenschaft:
wasserabweisend, antistatisch
Schutzklasse:
S3
Rutschhemmungsklasse:
SRC
Produkttyp:
Sicherheitsstiefel
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Halbschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsstiefel s3 größe: 41 schwarz, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, DUNLOP, 657477 49, Arbeitsschutz, Arbeitsschutzausrüstung, Arbeitsschutzausrüstungen, Arbeitsschutzkleidung, Arbeitsschutzkleidungen, Arbeitssicherheit, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA, Schuh, Schuhe, Schutz, Schutzausrüstung, Schutzausrüstungen, Schutzkleidung, Schutzkleidungen, Schutzschuhe, Sicherheitskleidung, Sicherheitskleidungen, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 65,75*
€ 86,39*
€ 4,00*
ab € 65,37*
€ 86,49*
9 Tage
75
€ 7,90*
ab € 67,76*
€ 87,01*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 86,39*
€ 102,80
pro Paar
ab 2 Paar
€ 84,00*
€ 99,96
pro Paar
ab 3 Paar
€ 83,15*
€ 98,95
pro Paar
ab 5 Paar
€ 80,49*
€ 95,78
pro Paar
ab 10 Paar
€ 79,33*
€ 94,40
pro Paar
ab 500 Paar
€ 65,75*
€ 78,24
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 32,875* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.