Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Frequenzumrichter DC1-349D5NB-A20CE1 4kW 3phasig 480V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y128501
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     185733
EAN/GTIN:
     4015081659128
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
eaton frequenzumrichter 400v 4kw
frequenzumrichter
frequenzumrichter 4kw

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
231 mm
Länge:
152 mm
Breite:
107 mm
Schutzart:
IP20
Eingangsspannung:
480 V
Ausgangsleistung (max.):
4 kW
Herst.-Teilenr.:
185733
Typ:
DC1-349D5NB-A20CE1
Frequenz (max.):
62 Hz
Nennstrom:
9.5 A
Ausgangsspannung:
400 V/AC
Ausgangsstrom (Details):
9.5 A
Netz:
3phasig
Frequenz (min.):
48 Hz
Produkt-Art:
Frequenzumrichter
Weitere Suchbegriffe: Eaton, DC1-349D5NB-A20CE1, Frequenzumformer
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 445,55*
€ 485,21*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 445,44*
€ 485,74*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 449,58*
€ 486,84*
Frei Haus
ab € 452,56*
€ 489,94*
Lager 615
Frei Haus
ab € 470,17*
€ 524,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 524,67*
€ 624,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 516,64*
€ 614,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 511,15*
€ 608,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 492,12*
€ 585,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,91*
€ 571,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 470,17*
€ 559,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
171924
ab € 472,13*
Zubehör
Eaton
171916
ab € 224,02*
Zubehör
Eaton
171895
ab € 328,90*
Zubehör
Eaton
169133 DX-KEY-OLED
ab € 173,25*
Zubehör
Eaton
186946 DX-KEY-LED2
ab € 56,16*
Zubehör
Eaton
184501
ab € 82,41*
Zubehör
Eaton
184507
ab € 86,85*
Zubehör
Eaton
269541
ab € 107,57*
Zubehör
Eaton
172928
ab € 13,15*
Zubehör
Eaton
172927
ab € 9,77*
Zubehör
Eaton
169141
ab € 14,65*
Zubehör
Eaton
169137
ab € 4,08*
Zubehör
Eaton
169138
ab € 5,06*
Zubehör
Eaton
DX-SPL-RJ45-2SL1PL
ab € 14,71*
Zubehör
Eaton
DX-CBL-RJ45-3M0
ab € 6,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.