Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1951160600 Steckdosenleiste mit Schalter 6fach Schwarz, Grau Schutzkontakt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y083111
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1951160600
EAN/GTIN:
     4007123624522
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Die Premium -Line 6er Mehrfach -Steckdosenleiste von Brennenstuhl in der Farbe schwarz/grau und 3m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Sie haben nicht nur einen erhöhten Berührungsschutz, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

- Stabile, formschöne Kompaktleiste aus hochbruchfestem Spezial -Kunststoff
- Elegantes, schlankes, zeitloses, hochwertiges Design
- Schutzkontakt -Steckdosen in 45° -Anordnung, auch für Winkelstecker
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein -/ausschaltbar
- Praktische Kabelaufnahme
- Mit Aufhänge -Vorrichtung
- 2 Permanent Steckdosen
- 4 Schaltbare Steckdosen
- Stecksystem DE
Features:
6er Schutzkontakt -Steckdosenleiste mit 3m Kabellänge H05VV -F 3G1,5 und integriertem erhöhten Berührungsschutz
Stabile, schlichte Steckerleiste aus hochbruchfestem Spezial -Kunststoff
Mit beleuchtetem Sicherheitsschalter zum Einund Ausschalten (zweipolig)
Mehrfachstecker mit praktischer Kabelaufnahme und cleverer Aufhänge -Vorrichtung
Weitere Informationen:
Länge:
490 mm
Farbe:
schwarz + grau
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
3.00 m
Steckdosen:
6
Montageart:
Montagelöcher
Kabel-Typ:
H05VV-F 3G 1,5 mm²
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
230 V
Mengenangaben:
6fach
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz + mit Schalter + mit Hängelasche
Stecker-Typ:
Schutzkontakt
Herstellerfarbe:
Schwarz + Grau
Produkt-Art:
Steckdosenleiste mit Schalter
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 16,6471*
€ 22,2071*
7 Tage
134
€ 5,99*
ab € 18,01*
€ 24,22*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 18,38*
€ 24,50*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 18,74*
€ 24,96*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 18,73*
€ 25,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1951160610
ab € 31,7361*
Ähnlich
Brennenstuhl
1951160602
ab € 22,9921*
Ähnlich
Brennenstuhl
1951160607
ab € 43,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.