Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann SAB 2600G M4 Au Sicherheits-Laborbuchse Buchse, Einbau vertikal Stift-Ø: 4mm Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y082661
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     972357701
EAN/GTIN:
     4250260221608
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder

Features:
32 A
Rot
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Nennspannung:
1000 V
Herst.-Teilenr.:
972357701
Typ:
SAB 2600 G M4 Au
Nennstrom:
32 A
Bauform:
Buchse, Einbau vertikal
Isolationsmaterial:
PA
Anschluss:
Schrauben
Isolierungsart:
Vollisoliert
Stift-Ø:
4 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Temperaturbereich:
-25 - +70 °C
Kontaktmaterial:
Messing vergoldet
Produkt-Art:
Sicherheits-Laborbuchse
Weitere Suchbegriffe: laborbuchse ø 4 mm rot, laborsteckverbinder, laborsteckverbinder rot, SKS Hirschmann, SAB 2600 G M4 Au, 884-9125
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,00*
€ 7,10*
2 Tage
59
€ 5,95*
ab € 3,89*
€ 7,11*
2 Tage
110
Frei Haus
ab € 5,17*
€ 8,12*
€ 8,95*
ab € 4,25*
€ 8,17*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 7,11*
€ 10,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Telegärtner
100023663
ab € 11,49*
Zubehör
Hirschmann
934059701
ab € 5,90*
Zubehör
Hirschmann
934061701
ab € 6,24*
Zubehör
Hirschmann
934063701
ab € 4,60*
Zubehör
Hirschmann
934066701
ab € 8,13*
Zubehör
Hirschmann
972518101
ab € 1,12*
Zubehör
Hirschmann
934059101
ab € 2,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.