Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann 4 mm Bananenbuchse Rot, Kontakt vergoldet, 1000V ac/dc / 32A M4-Gewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8849125
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     972357701
EAN/GTIN:
     4250260221608
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
Farbe = Rot
Gender = Buchse
Anschlussart = M4-Gewinde
Nennspannung = 1000V ac/dc
Steckergröße = 4 mm
Kontaktbeschichtung = Vergoldet
Kontaktmaterial = Messing
Isoliermaterial = PA

Kontaktgeschützte Buchse Serie SAB 2600 G M4, KAT. II 4 mm, M4-Gewinde. Kontaktgeschützte Buchse ohne Federn der Sicherheitsserie SAB 2600 G M4 von Hirschmann, KAT. II, 4 mm, für Sicherheits-Prüfspitzen mit 4 mm Durchmesser; diese Prüfsteckverbinder für Tafelmontage bieten vergoldete Kontaktflächen und ein M4-Montagegewinde. Geeignet für Einbau in Schalttafeln und Gerätechassis von 1 bis 4 mm Stärke. Merkmale. Ausgelegt für 32 A, 1000 V Temperaturbereich: –25 bis +70 °C CAT II
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Gender:
Buchse
Anschlussart:
M4-Gewinde
Nennspannung:
1000V ac/dc
Steckergröße:
4 mm
Kontaktbeschichtung:
Vergoldet
Kontaktmaterial:
Messing
Isoliermaterial:
PA
Weitere Suchbegriffe: laborbuchse ø 4 mm rot, laborsteckverbinder, laborsteckverbinder rot, 8849125, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Bananenstecker, Hirschmann Test & Measurement, 972357701, Test & Measurement, Test Connectors, Banana Connectors
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,00*
€ 7,10*
2 Tage
59
€ 5,95*
ab € 3,89*
€ 7,11*
2 Tage
110
Frei Haus
ab € 5,17*
€ 8,12*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,25*
€ 8,17*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 7,11*
€ 10,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Telegärtner
100023663
ab € 11,49*
Zubehör
Hirschmann
934059701
ab € 5,90*
Zubehör
Hirschmann
934061701
ab € 6,24*
Zubehör
Hirschmann
934063701
ab € 4,60*
Zubehör
Hirschmann
934066701
ab € 8,13*
Zubehör
Hirschmann
972518101
ab € 1,12*
Zubehör
Hirschmann
934059101
ab € 2,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.