Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic DKI 3609 263703 Induktionsplatte mit Topferkennung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y081841
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     263703
EAN/GTIN:
     4006160637038
Suchbegriffe:
Doppelkochplatte
Induktionskocher
Induktionskochplatte
Induktionskochtafel
SCHNELL: Erhitzung durch Induktionstechnik
SICHER: keine heißen Kochflächen Hitze direkt am Topfboden
BEQUEM: leichte Reinigung, kein Anbrennen auf der Kochfläch
Features:
6 Leistungs- und 10 Temperaturstufen (60° C–240° C)
180 Minuten-Timer mit Abschaltautomatik und Endsignal
LED-Display
Lieferumfang:
Doppel Induktionskochplatte + Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
75 mm
Länge:
365 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
610 mm
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Leistung (Details):
3500 W
Herstellerfarbe:
Schwarz
Küchengeräte-Besonderheiten:
mit Topferkennung
Produkt-Art:
Induktionsplatte
Weitere Suchbegriffe: Induktionsplatte, Induktionskochfeld, Kochplatte, Kochtafel, kochplatte induktion, kochplatte, kochplatte 3500w, Clatronic, DKI 3609, Zusatzkochplatte
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 68,84*
€ 88,58*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 71,22*
€ 88,59*
1 Tag
1
1
€ 4,90*
ab € 71,25*
€ 88,62*
2
Frei Haus
ab € 75,33*
€ 91,68*
2 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 74,44*
€ 92,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,58*
€ 105,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,22*
€ 102,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 85,01*
€ 101,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,85*
€ 96,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,75*
€ 93,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,84*
€ 81,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.