Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell DW311S Gong 6V (max) 80 dBA Weiß, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y081261
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     DW311S
EAN/GTIN:
     5004100965691
Suchbegriffe:
Melodiegong
Elektronischer Türgong
Türgong
honeywell türgong
Verdrahteter Gong als Ersatz für Ihren jetzigen Gong oder zum Aufbau einer Klingelanlage. Optisch passend zur Funk-Gong-Serie ActivLinkTM von Honeywell.
Features:
4 Melodien einstellbar
Weitere Informationen:
Tiefe:
42.5 mm
Höhe:
110 mm
Farbe:
weiß + grau
Breite:
70 mm
Lautstärke:
80 dBA
Montageart:
Aufputz
Betriebsspannung max.:
6 V
Betriebsspannungsbereich:
6 V (max)
Herstellerfarbe:
Weiß + Grau
Melodien:
4
Betriebsspannung (Details):
4x 1,5 V Mignon (AA)
Produkt-Art:
Gong
Weitere Suchbegriffe: elektronischer türgong, Honeywell, Türklingel, Glocke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 22,58*
€ 31,90*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 23,00*
€ 31,91*
€ 3,50*
ab € 44,22*
€ 58,18*
6 Tage
9
€ 6,99*
ab € 45,44*
€ 59,30*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.