Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell DW311S Gong 6 V (max) 80 dBA Weiß, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1396438-BP
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     DW311S
EAN/GTIN:
     5004100965691
Suchbegriffe:
Melodiegong
Elektronischer Türgong
Türgong
honeywell türgong
Honeywell DW311S Gong 6 V (max) 80 dBA Weiß,Grau

Gong

4 Melodien einstellbar

Verdrahteter Gong als Ersatz für Ihren jetzigen Gong oder zum Aufbau einer Klingelanlage. Optisch passend zur Funk-Gong-Serie ActivLinkTM von Honeywell.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Details): 4x 1,5 V Mignon (AA) · Betriebsspannung max.: 6 V · Herstellerfarbe: Weiß,Grau · Lautstärke: 80 dBA · Melodien (Anzahl): 4 · Montageart: Aufputz · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Höhe: 110 mm · Produktabmessung, Tiefe: 42.5 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 70 x 110 x 42.5 mm
Herstellerfarbe:
Weiß | Grau
Produktabmessung, Tiefe:
42.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
110 mm
Produktabmessung, Breite:
70 mm
Marke:
Honeywell
Farbe:
weiß | grau
Montageart:
Aufputz
Melodien (Anzahl):
4
Betriebsspannung (Bereich):
6 V (max)
Betriebsspannung max.:
6 V
Betriebsspannung (Details):
4x 1|ツ|5 V Mignon (AA)
Lautstärke:
80 dBA
Produkt-Art:
Gong
Weitere Suchbegriffe: elektronischer türgong, 5004100965691, Honeywell, DW311S, Türklingel, Glocke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,58*
€ 31,90*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 23,00*
€ 31,91*
€ 3,50*
ab € 44,22*
€ 58,18*
7 Tage
9
€ 6,99*
ab € 45,44*
€ 59,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.