| |
|
| Artikel-Nr.: 2753G-2601867 Herst.-Nr.: DW311S EAN/GTIN: 5004100965691 |
| |
|
| | |
| Honeywell Serie3 Gong verdrahtet 4 Töne 80dB weiß Gong mit Verdrahtungsmodul - Auswahl von 4 Melodien - Digital verbesserter Klang - Maximale Lautstärke von 80 dB, Hörbereich bis zu 60 m - Bis zu 2 Jahre Batterielebensdauer (DW311S) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,3 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: elektronischer türgong, honeywell, dw311s, gong, weiß, grau, serie3, verdrahtet, töne, 80db, verdrahtungsmodul, auswahl, melodien, digital, verbesserter, klang, maximale, lautstärke, hörbereich, jahre, batterielebensdauer, lautstrke, hrbereich |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 22,58* | € 31,90* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 23,00* | € 31,91* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 44,22* | € 58,18* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 45,44* | € 59,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|