Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y081221 Herst.-Nr.: DC515SP2 EAN/GTIN: 5004100965226 |
| |
|
| | |
| Der Lichtring ist mit 7 einstellbaren Farben und LED-Blitzlicht ausgestattet für visuelle Meldungen. Der Schlaf-/Stummmodus bringt den Funk-Gong für 3, 6, 9 oder 12 Stunden oder auf unbestimmte Zeit zum Schweigen. Ihr schlankes Design ermöglicht Ihren nahtlosen Übergang in den Stil jeder Wohnumgebung. Einfach zu installieren und nach dem Kauf sofort einsatzbereit. Sie profitieren von der Honeywell-ActivLink™ Technologie, die unglaublich zuverlässige Funk-Verbindung. Features: Funkreichweite ca. 150 m 6 Melodien einstellbar Mit Lautstärkeregelung Mit Schlaf-/Stummodus Lichtring und LED-Blitzlicht Honeywell-ActivLink™ Lieferumfang: Klingeltaster, Steckdosen-Gong, 1x Knopfzelle CR2032. Hinweise: Bei dieser Reichweiten-Angabe handelt es sich jedoch um die sog. "Freifeld-Reichweite" (Reichweite bei direktem Sichtkontakt zwischen Sender und Empfänger, ohne störende Einflüsse). Im praktischen Betrieb befinden sich jedoch Wände, Zimmerdecken usw. zwischen Sender und Empfänger, wodurch sich die Reichweite entsprechend reduziert. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß + grau | Lautstärke: | 84 dBA | Frequenz: | 868 MHz | Optische Signalisierung: | LED-Blitzlicht / Lichtring | Empfängermaße: | 70 x 70 x 76,5 mm | Sendermaße: | 30 x 70 x 16 mm | Max. Reichweite im Freifeld: | 150 m | Herstellerfarbe: | Weiß + Grau | Melodien: | 6 | Komponente: | Komplett-Set | Betriebsspannung (Details): | Sender: 3 V/ CR2032/ Empfänger: 230 V | Produkt-Art: | Funkgong |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 46,45* | € 66,57* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 50,21* | € 66,59* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 89,28* | € 114,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|