Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Home DC515SP2 Funkgong Komplett-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Honeywell
Honeywell
Artikel-Nr.:
     1039H-940910072091
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     DC515SP2
EAN/GTIN:
     5004100965226
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Honeywell Home DC515SP2 Funkgong Komplett-Set

Funkreichweite ca. 150 m
6 Melodien einstellbar
Mit Lautstärkeregelung
Mit Schlaf-/Stummodus
Lichtring und LED-Blitzlicht
Honeywell-ActivLink™

Der Lichtring ist mit 7 einstellbaren Farben und LED-Blitzlicht ausgestattet für visuelle Meldungen. Der Schlaf-/Stummmodus bringt den Funk-Gong für 3, 6, 9 oder 12 Stunden oder auf unbestimmte Zeit zum Schweigen. Ihr schlankes Design ermöglicht Ihren nahtlosen Übergang in den Stil jeder Wohnumgebung. Einfach zu installieren und nach dem Kauf sofort einsatzbereit. Sie profitieren von der Honeywell-ActivLink™ Technologie, die unglaublich zuverlässige Funk-Verbindung.

Kategorie: Funkgong
Komponente: Komplett-Set
Max. Reichweite im Freifeld: 150 m
Melodien: 6
Lautstärke: 84 dBA
Betriebsspannung (Details): Sender: 3 V/ CR2032/ Empfänger: 230 V
Optische Signalisierung: LED-Blitzlicht / Lichtring
Herstellerfarbe: Weiß + Grau
Frequenz: 868 MHz
Sendermaße: 30 x 70 x 16 mm
Empfängermaße: 70 x 70 x 76,5 mm
Farbe: weiß + grau
Produkt-Art: Funkgong
Hersteller-Nr.: DC515SP2
EAN: 5004100965226
mit LED

Lieferumfang: Klingeltaster, Steckdosen-Gong, 1x Knopfzelle CR2032.

Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, Klingelknopf, Klingeltaster, Melodiegong, Nachtlicht, honeywell funk-gong, funk gong, funkgong 150m, 5004100965226, Honeywell Home, DC515SP2, Honeywell-ActivLink™, Zweitklinge
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 46,45*
€ 66,57*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 50,21*
€ 66,59*
Lager 1039
13
Frei Haus
ab € 89,28*
€ 114,37*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,37*
€ 136,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,15*
€ 133,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,67*
€ 128,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,32*
€ 127,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 102,40*
€ 121,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 89,28*
€ 106,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.