Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell DCP917S Funkgong Konverter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y081161
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     DCP917S
EAN/GTIN:
     5004100967541
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Verdrahten Sie den bestehenden Gong in Ihrem Haus mit diesem Konverter. Verbinden Sie den Konverter mit einem Funk-Gong aus den Türklingel-System-Serien von Honeywell. Der Konverter verfügt über die Honeywell-ActivLink™ Technologie, die eine größere Reichweite, verbesserte Batterielebensdauer und eine gleichbleibende Verbindung gewährleistet, die gegenüber Signalstörungen immun ist.
Features:
Reichweite max. 200 m
Honeywell-ActivLink™
Weitere Informationen:
Tiefe:
15.9 mm
Höhe:
80 mm
Farbe:
weiß + grau
Breite:
64 mm
Frequenz:
868 MHz
Max. Reichweite im Freifeld:
200 m
Herstellerfarbe:
Weiß + Grau
Komponente:
Konverter
Betriebsspannung (Details):
1x 3 V (CR 2032)
Produkt-Art:
Funkgong
Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, Signalverstärker, honeywell funk-gong, funk gong, funkgong 200 m, 5004100967602, Honeywell, Honeywell-ActivLink™, Zweitklinge
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 27,28*
€ 36,26*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 24,78*
€ 36,26*
4 Tage
7
€ 6,45*
ab € 31,63*
€ 40,81*
2 Tage
33
Frei Haus
ab € 31,56*
€ 41,23*
2 Tage
1
€ 5,90*
ab € 33,79*
€ 43,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Honeywell
DC515S
ab € 41,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.