Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1396448-BP Herst.-Nr.: DCP917S EAN/GTIN: 5004100967541 |
| |
|
| | |
| Honeywell DCP917S Funkgong Konverter
Funk-Konverter
Reichweite max. 200 m Honeywell-ActivLink™
Verdrahten Sie den bestehenden Gong in Ihrem Haus mit diesem Konverter. Verbinden Sie den Konverter mit einem Funk-Gong aus den Türklingel-System-Serien von Honeywell. Der Konverter verfügt über die Honeywell-ActivLink™ Technologie, die eine größere Reichweite, verbesserte Batterielebensdauer und eine gleichbleibende Verbindung gewährleistet, die gegenüber Signalstörungen immun ist.
Technische Daten: Frequenz (LOV): 868 MHz · Funk-Türklingel-Komponente: Konverter · Herstellerfarbe: Weiß,Grau · Produktabmessung, Breite: 64 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Tiefe: 15.9 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 200 m
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (B x H x T) 64 x 80 x 15.9 mm | Herstellerfarbe: | Weiß | Grau | Produktabmessung, Tiefe: | 15.9 mm | Produktabmessung, Höhe: | 80 mm | Produktabmessung, Breite: | 64 mm | Marke: | Honeywell | Farbe: | weiß | grau | Funk-Türklingel-Komponente: | Konverter | Reichweite max. (im Freifeld): | 200 m | Frequenz (LOV): | 868 MHz | Betriebsspannung (Details): | 1x 3 V (CR 2032) | Produkt-Art: | Funkgong |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 27,38* | € 36,49* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 24,69* | € 36,49* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 31,39* | € 41,81* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 33,69* | € 44,05* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,45* | ab € 31,68* | € 46,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|