Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y08115 Herst.-Nr.: 30.3039.IT EAN/GTIN: 4009816020147 |
| |
|
| | |
| Ideal zur Überwachung von Temperatur und Feuchtigkeit in Räumen, in denen eine konstante Luftfeuchtigkeit gefordert wird wie z.B: Vorratskeller, Lagerräume, Produktionslinien, Büros, Gärtnereien uvm. Die Messwerte werden gespeichert und können so jederzeit nachvollzogen werden. Bei unzulässigen Werten erfolgt durch die Alarmfunktion eine Warnmeldung bei der Maßnahmen eingeleitet werden können um Schäden zu vermeiden. Features: Ideal zur Langzeitüberwachung von bis zu 9 Räumen Mit Alarmfunktion Mit Datenlogger-Funktion Übertragung der Loggerdaten per Funk Lieferumfang: Batterien · USB-Funkdongle · Bedienungsanleitung. Hinweise: Windows®-Software steht im Downloadbereich unter "Service - Downloads - Software" bereit. Weitere Informationen: | | Höhe: | 137 mm | Länge: | 26 mm | Breite: | 98 mm | Gewicht: | 150 g | Messgenauigkeit Temperatur (Details): | 1 °C | Temperaturbereich: | 0 - +50 °C °C | Schnittstellen: | USB | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Max. Temperatur: | +50 °C | Min. Temperatur: | 0 °C | Messbereich Feuchtigkeit (max.): | 99 % rF | Messbereich Feuchtigkeit (min.): | 1 % rF | Messgenauigkeit Feuchtigkeit: | 3 % rF | Grund-Genauigkeit ± °C: | 1 °C | Produkt-Art: | Luftfeuchtemessgerät (Hygrometer) | Besonderheiten: | Datenlogger und Funk-USB-Schnittstelle + Taupunkt-/Schimmelwarnanzeige | Stromversorgung: | Mignon-Batterie (3x) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Temperaturlogger, Thermo-Hygrometer, Thermohygrometer, Thermo-Bonrollen, Thermo-Kassenrollen, Thermobonrollen, Thermokassenrollen, Thermopapierrollen, Thermorolle, Wetter-Station, Wetterstation, tfa dostmann hygrometer, hygrometer, datenlogger temperatur, TFA Dostmann, KlimaLogg Pro, feuchtigskeitsmesser |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 49,04* | € 67,51* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 50,78* | € 67,52* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 52,17* | € 69,42* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 52,20* | € 69,48* | | | | | | | | | | € 6,49* | ab € 48,31* | € 71,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 49,04* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|