Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi-Thermo-/Hygrometer HygroLogg Pro MB Temperatur 0...50°C MB Feuchte 1...99%


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6.251 191
6.251 191
Artikel-Nr.:
     163-6251191
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     30.3039.IT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Profi-Thermo-Hygrometer mit Datenlogger-Funktion KlimaLogg Pro
Zur genauen Überwachung und Dokumentation von Temperatur und Luftfeuchtigkeit über längere Zeiträume. Die Messung erfolgt im Gerät, es können bis zu 8 zusätzliche Funksender angeschlossen werden. Mit Alarmfunktion bei Über- oder Unterschreitung der eingestellten Grenzwerte für Temperatur und Luftfeuchtigkeit.

-Speicher für bis zu 50000 Werte, die über einen USB-Transceiver zum PC übertragen, dokumentiert und ausgewertet werden können
-Anzeige der Höchst- und Tiefstwerte sowie Taupunkt mit Datum und Uhrzeit
-Schaltausgang zur Steuerung externer Geräte
-Kostenlose Software zur Auswertung der Daten als Download erhältlich
-Integrierte Funkuhr
-Kann aufgestellt oder an der Wand befestigt werden

Lieferumfang: Thermo-Hygrometer, USB-Transceiver, 3 x AA-Batterien, Bedienungsanleitung

Zusätzliche Funksender zur Messung von Temperatur und Feuchte sind separat erhältlich.
Spezifikationen
Messbereich Temperatur: 0 ... 50 °C
Auflösung Temperatur:
Temperatur-Messintervall 0,1 °C
15 Sekunden
Genauigkeit Temperatur: ±1 °C
Messbereich Luftfeuchtigkeit: 1 ... 99 %
Auflösung Luftfeuchtigkeit:
Messintervall Luftfeuchtigkeit: 1 %
15 Sekunden
Genauigkeit Luftfeuchtigkeit: ±3 % (35 ... 75 % r.F.) / ±5 % (76 ... 99 % r.F.)
Sendebereich Transceiver:
Gehäusematerial: Max. 100 m
ABS
Abmessungen (B x T x H): 25 x 98 x 137 mm
Gewicht: 147 g
Stromversorgung: 3 x AA 1,5 V

Typ Profi-Thermo-/Hygrometer KlimaLogg Pro
Weitere Suchbegriffe: Temperaturlogger, Thermo-Hygrometer, Thermohygrometer, Thermo-Bonrollen, Thermo-Kassenrollen, Thermobonrollen, Thermokassenrollen, Thermopapierrollen, Thermorolle, Wetter-Station, Wetterstation, tfa dostmann hygrometer, hygrometer, datenlogger temperatur, Daten|logger, Thermo,Hygrometer, Feuchte,Messgeräte, Klima,Messungen, Raumklima-Messungen, P:temperaturmessfühler
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 49,15*
€ 66,93*
1 Tag
14
€ 5,50*
ab € 50,83*
€ 66,94*
3 Tage
9
€ 5,99*
ab € 51,78*
€ 68,32*
1 Tag
10
€ 5,59*
ab € 51,60*
€ 68,39*
Lager 163
€ 6,49*
ab € 48,24*
€ 70,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,62*
€ 84,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,75*
€ 75,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,09*
€ 64,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,48*
€ 60,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 48,24* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TFA Dostmann
30.1025
ab € 11,03*
Ähnlich
TFA Dostmann
30.5026.01
ab € 8,86*
Ähnlich
TFA Dostmann
30.2017.02
ab € 4,95*
Ähnlich
TFA Dostmann
30.3065.02
ab € 13,72*
Ähnlich
TFA Dostmann
35.1129.01
ab € 41,66*
Ähnlich
TFA Dostmann
35.1152.01
ab € 26,53*
Ähnlich
TFA Dostmann
35.1152.02
ab € 25,21*
Ähnlich
TFA Dostmann
30.5503
ab € 60,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.