| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y077582 Herst.-Nr.: F3-EN-GREEN EAN/GTIN: 6944527436895 |
| |
|
| | |
| Verabschieden Sie sich von schmerzenden Muskeln!
Mit der tragbaren Massagepistole von SKG können Sie Ihre beanspruchte Muskulatur jederzeit entspannen. Die kompakte und handliche Form, das leichte Gewicht von nur 495 g und die mitgelieferte Tragetasche machen es angenehm leicht zu transportieren. Die lange Akkulaufzeit von bis zu 11 Stunden und der leise Motor (weniger als 44dB) machen sie zu Ihrem idealen Begleiter - egal ob Zuhause oder auf Reisen.
Wählen Sie einfach zwischen 4 Intensitätsstufen, um die für Sie optimalen Ergebnisse zu erreichen: Modus 1: 1200 rpm, Muskeln aufwecken Modus 2: 2000 rpm, Faszien entspannen Modus 3: 2800 rpm, Tiefengewebeentspannung Modus 4: 3200 rpm, professioneller Modus zur Behandlung beanspruchter Muskulatur
Die mitgelieferten 4 austauschbaren Massageköpfe sind präzise auf die verschiedenen Muskelgruppen abgestimmt. So können die Muskelgruppen in 6 mm Tiefe erreicht werden, um die Wiederherstellung der tiefen Gewebemuskulatur zu fördern.
Um ein optimales Ergebnis zu erreichen wird empfohlen, die Massagepistole max. 10 Minuten pro Massage zu nutzen. Features: Leicht, tragbar und einfach zu benutzen Kabellos Kompakte und handliche Form Lieferumfang: Massagegerät + Tragetasche + 4 Aufsätze + USB-Kabel + Bedienungsanleitung. Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | Gewicht: | 495 g | Schaltstufen: | 4 | Stromversorgung: | akkubetrieben | Herstellerfarbe: | Grün | Produkt-Art: | Massagepistole |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SKG, Massagegeräte, Massage |
| | |
| |