Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Circutor CEM-M-ETH Drehstromzähler 10A Single 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y077152
Hersteller:
     Circutor
Herst.-Nr.:
     CEM-M-ETH
EAN/GTIN:
     8433059205850
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
Mit dem CIRCUTOR CEM M-ETH können die Drehstromzähler CIRCUTOR CEM-C21-T1 und CIRCUTOR CEM-C31-T1 mit optischer Service-Port Schnittstelle um eine Kommunikationsschnittstelle mit Ethernet-Port und MODBUS/TCP-Protokoll erweitert werden.
Features:
Ethernet Modbus TCP
Hinweise:
Schnittstellen Erweiterungsmodul für CIRCUTOR CEM-C21-T1 und CEM-C31-T1
Weitere Informationen:
Höhe:
90 mm
Länge:
64 mm
Farbe:
weiß
Breite:
35 mm
Gewicht:
115 g
Einbaumaße (L x B):
64 x 35 mm
Einbau-Länge:
64 mm
Einbau-Breite:
35 mm
Typ:
CEM-M-ETH
Betriebsspannung:
230 V/AC
Verpackungsart:
Single
Herstellerfarbe:
Weiß
Laststrom:
10 A
Betriebsspannung (Details):
230 V/AC
Produkt-Art:
Drehstromzähler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 122,94*
€ 154,68*
Lager 615
Frei Haus
ab € 118,84*
€ 154,68*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,68*
€ 184,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,03*
€ 183,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 152,50*
€ 181,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,91*
€ 160,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,70*
€ 153,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,84*
€ 141,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.