Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Circutor CEM-M-RS485 Drehstromzähler 10A Single 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y077122
Hersteller:
     Circutor
Herst.-Nr.:
     CEM-M-RS485
EAN/GTIN:
     8433059189662
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
Mit dem CIRCUTOR CEM M-RS485 können die Drehstromzähler CIRCUTOR CEM-C21-T1 und CIRCUTOR CEM-C31-T1 mit optischer Service-Port Schnittstelle um eine Kommunikationsschnittstelle mit RS-485 und MODBUS/RTU-Protokoll erweitert werden.
Features:
RS-485 Modbus RTU
Hinweise:
Schnittstellen Erweiterungsmodul für CIRCUTOR CEM-C21-T1 und CEM-C31-T1
Weitere Informationen:
Höhe:
90 mm
Länge:
64 mm
Farbe:
weiß
Breite:
35 mm
Gewicht:
115 g
Einbaumaße (L x B):
64 x 35 mm
Einbau-Länge:
64 mm
Einbau-Breite:
35 mm
Typ:
CEM-M-RS485
Betriebsspannung:
230 V/AC
Verpackungsart:
Single
Herstellerfarbe:
Weiß
Laststrom:
10 A
Betriebsspannung (Details):
230 V/AC
Produkt-Art:
Drehstromzähler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,42*
€ 121,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,97*
€ 120,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 99,96*
€ 118,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,64*
€ 113,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,19*
€ 104,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,54*
€ 92,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.