Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block RKD 1000/2x50 Ringkerntransformator 2 x 115V 2 x 50 V/AC 1000 VA 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y076911
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     RKD 1000/2x50
EAN/GTIN:
     4016139063485
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Doppelspannung für Reihen- oder Parallelschaltung im Ein- und Ausgang. Verstärkte Isolierung zwischen PRI und SEK. Sehr geringes magnetisches Streufeld. Hohe Leistung bei geringem Volumen. Optimaler Wirkungsgrad.
Features:
2 x 115 V
2 x 50 V/AC
10 A
1000 VA
Lieferumfang:
Ohne Montagezubehör
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
1000 VA
Höhe:
85 mm
Frequenz:
50 - 60 Hz
Gewicht:
8.30 kg
Anzahl Ausgänge:
2 x
Eingangsspannung:
115 V
Ausgangsspannung:
50 V/AC
Max. Umgebungstemperatur:
40 °C
Typ:
RKD 1000/2x50
Ausgangsstrom:
10 A
Isolierstoffklasse:
VDE=B, Ul=class 105
Prüfspannung:
4000 V
Anzahl Eingänge:
2 x
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Normen:
VDE 0570 Teil 2-6, DIN EN 615558-2-6, EN 61558-2-6, IEC 615558-2-6, UL 5085-1/-2, CSA 22.2
Produkt-Art:
Ringkerntransformator
Schutzklasse:
II (vorbereitet)
Bauart:
offen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 195,43*
€ 249,60*
Frei Haus
ab € 194,56*
€ 249,61*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 225,69*
€ 275,74*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 386,08*
€ 442,68*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,60*
€ 297,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,23*
€ 281,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 233,97*
€ 278,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,30*
€ 258,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,78*
€ 249,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,43*
€ 232,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
3101.0030
ab € 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.