Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block RKD 625/2x115 Ringkerntransformator 2 x 115V 2 x 115 V/AC 625 VA 2.72A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y076331
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     RKD 625/2x115
EAN/GTIN:
     4016139063812
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Doppelspannung für Reihen- oder Parallelschaltung im Ein- und Ausgang. Verstärkte Isolierung zwischen PRI und SEK. Sehr geringes magnetisches Streufeld. Hohe Leistung bei geringem Volumen. Optimaler Wirkungsgrad.
Features:
2 x 115 V
2 x 115 V/AC
2.72 A
625 VA
Lieferumfang:
Ohne Montagezubehör
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
625 VA
Höhe:
74 mm
Frequenz:
50 - 60 Hz
Gewicht:
6.10 kg
Anzahl Ausgänge:
2 x
Eingangsspannung:
115 V
Ausgangsspannung:
115 V/AC
Max. Umgebungstemperatur:
40 °C
Typ:
RKD 625/2x115
Ausgangsstrom:
2.72 A
Isolierstoffklasse:
VDE=B, Ul=class 105
Prüfspannung:
4000 V
Anzahl Eingänge:
2 x
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Normen:
VDE 0570 Teil 2-6, DIN EN 615558-2-6, EN 61558-2-6, IEC 615558-2-6, UL 5085-1/-2, CSA 22.2
Produkt-Art:
Ringkerntransformator
Schutzklasse:
II (vorbereitet)
Bauart:
offen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 113,83*
€ 143,40*
Frei Haus
ab € 117,56*
€ 143,40*
Frei Haus
ab € 113,14*
€ 143,44*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 130,88*
€ 161,42*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 177,23*
€ 215,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,40*
€ 170,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,36*
€ 168,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 139,87*
€ 166,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,11*
€ 152,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,57*
€ 147,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,83*
€ 135,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
3101.0030
ab € 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.