Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block STU 1600/2x115 Steuertransformator, Trenntransformator, Sicherheitstransformator 1 x 210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y076021
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     STU 1600/2x115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Einschaltstromarmer Steuer-, Sicherheits-, bzw. Trenntransformator mit Schraubanschluss-Klemmen.
Features:
1 x 210 V/AC, 230 V/AC, 250 V/AC, 380 V/AC, 400 V/AC, 420 V/AC, 440 V/AC, 460 V/AC, 480 V/AC, 500 V/AC, 520 V/AC, 540 V/AC
2 x 115 V/AC, 230 V/AC

1600 VA
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
1600 VA
Höhe:
182 mm
Länge:
146 mm
Breite:
192 mm
Frequenz:
50 - 60 Hz
Gewicht:
17.80 kg
Anzahl Ausgänge:
2 x
Eingangsspannung:
210 + 230 + 250 + 380 + 400 + 420 + 440 + 460 + 480 + 500 + 520 + 540 V/AC
Ausgangsspannung:
115 + 230 V/AC
Max. Umgebungstemperatur:
+40 °C
Typ:
STU 1600/2x115
Isolierstoffklasse:
VDE=B, UL=class 105
Montageart:
Fußwinkel
Anzahl Eingänge:
1 x
Prüfzeichen:
cULus recognized
Anschluss:
Schraubklemme
Normen:
VDE 0570 Teil 2-4, DIN EN 61558-2-2, EN 61558-2-2, IEC 61558-2-4, UL 5085-1/-2, CSA 22.2 N
Produkt-Art:
Steuertransformator
Schutzklasse:
I
Bauart:
offen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 219,70*
€ 254,70*
Frei Haus
ab € 219,19*
€ 255,24*
Lager 615
Frei Haus
ab € 221,19*
€ 256,92*
Frei Haus
ab € 222,52*
€ 257,61*
€ 5,95*
ab € 228,35*
€ 265,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,92*
€ 305,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,74*
€ 301,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,20*
€ 289,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,17*
€ 282,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,19*
€ 263,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.