Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuer- und Trenntransformator, 1.6 kVA, 115 V/115 V, 94 %, STU 1600/2X115


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steuer- und Trenntransformator, 1.6 kVA, 115 V/115 V, 94 %, STU 1600/2X115
Steuer- und Trenntransformator, 1.6 kVA, 115 V/115 V, 94 %, STU 1600/2X115
Artikel-Nr.:
     4502-42C1273
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     STU 1600/2X115
EAN/GTIN:
     4099891345655
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Block Steuer- und Trenntransformator, 1.6 kVA, 115 V/115 V, 94 %, STU 1600/2X115
Weitere Informationen:
Ausgangsleistung:
1.6 kVA
Breite:
145 mm
Höhe:
182 mm
Länge:
192 mm
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung (1):
115 V
Sekundärspannung (2):
115 V
Wirkungsgrad:
94 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
17.34 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 219,99*
€ 256,33*
Frei Haus
ab € 221,09*
€ 256,35*
Frei Haus
ab € 221,70*
€ 256,89*
Frei Haus
ab € 221,86*
€ 258,15*
€ 5,95*
ab € 228,75*
€ 264,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,33*
€ 305,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,63*
€ 294,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,30*
€ 283,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,92*
€ 278,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,99*
€ 261,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.