Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block USTE 1000/2x115 Steuertransformator, Trenntransformator, Universal-Netztransformator 1 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y070351
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     USTE 1000/2x115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator

Features:
1 x 208 V/AC, 230 V/AC, 380 V/AC, 400 V/AC, 415 V/AC, 440 V/AC, 460 V/AC, 480 V/AC, 500 V/AC, 525 V/AC, 550 V/AC, 575 V/AC, 600 V/AC
2 x 115 V/AC, 230 V/AC

1000 VA
Weitere Informationen:
Leistung:
1000 VA
Höhe:
143 mm
Länge:
164 mm
Breite:
150 mm
Frequenz:
50 - 60 Hz
Gewicht:
13.80 kg
Anzahl Ausgänge:
2 x
Eingangsspannung:
208 + 230 + 380 + 400 + 415 + 440 + 460 + 480 + 500 + 525 + 550 + 575 + 600 V/AC
Ausgangsspannung:
115 + 230 V/AC
Max. Umgebungstemperatur:
+40 °C
Typ:
USTE 1000/2x115
Isolierstoffklasse:
VDE=B, UL=class 130
Montageart:
Fußwinkel
Anzahl Eingänge:
1 x
Prüfzeichen:
cULus Listed
Anschluss:
Federklemme
Normen:
VDE 0570 Teil 2-2, DIN EN 61558-2-2, EN 61558-2-2, IEC EN 61558-2-2, UL 5085-1/2, CSA 22.2
Produkt-Art:
Steuertransformator
Schutzklasse:
I
Bauart:
offen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 150,48*
€ 182,45*
Lager 615
Frei Haus
ab € 146,35*
€ 182,95*
€ 5,95*
ab € 151,20*
€ 183,93*
Frei Haus
ab € 155,67*
€ 189,26*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 187,49*
€ 228,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,95*
€ 217,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,29*
€ 209,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 174,52*
€ 207,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,79*
€ 197,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,24*
€ 189,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,35*
€ 174,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
BGUK 20
ab € 242,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.