Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block USTE 1000/2x115 Steuertransformator, Trenntransformator, Universal-Netztransformator 1 x 208 V/A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1390952-BP
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     USTE 1000/2x115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Block USTE 1000/2x115 Steuertransformator,Trenntransformator,Universal-Netztransformator 1 x 208 V/AC,230 V/AC,380 V/AC,400 V/AC,415 V/AC,440 V/AC,460 V/AC,480 V/AC,500 V/AC,525 V/AC,550 V/AC,575 V/AC,600 V/AC 2 x 115 V/AC,230 V/AC 1000 VA

Steuer-, Sicherheits-, Trenntransformator-Serie USTE

1 x 208 V/AC,230 V/AC,380 V/AC,400 V/AC,415 V/AC,440 V/AC,460 V/AC,480 V/AC,500 V/AC,525 V/AC,550 V/AC,575 V/AC,600 V/AC
2 x 115 V/AC,230 V/AC

1000 VA

Ausstattung:
Universelle Eingangsspannungen von 208 bis 600 V/AC
Sehr gutes Einschaltverhalten durch verringerte Einschaltströme
Hohe Leistungsdichte durch ein kompaktes Konstruktionskonzept

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Federklemme · Anzahl Ausgänge: 2 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausgangsspannung: 115 V/AC,230 V/AC · Bauart: offen · Eingangsspannung (num): 208 V/AC,230 V/AC,380 V/AC,400 V/AC,415 V/AC,440 V/AC,460 V/AC,480 V/AC,500 V/AC,525 V/AC,550 V/AC,575 V/AC,600 V/AC · Frequenz (Details): 50 - 60 Hz · Gewicht: 13.80 kg · Isolierstoffklasse: VDE=B, UL=class 130 · Leistung: 1000 VA · Montageart: Fußwinkel · Produktabmessung, Breite: 150 mm · Produktabmessung, Höhe: 143 mm · Produktabmessung, Länge: 164 mm · Prüfzeichen: cULus Listed · Schutzklasse: I · Umgebungstemperatur (max.): +40 °C · Wirkungsgrad: 94 % · Zulassungen, Normen: VDE 0570 Teil 2-2, DIN EN 61558-2-2, EN 61558-2-2, IEC EN 61558-2-2, UL 5085-1/2, CSA 22.2 No.66

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 164 x 150 x 143 mm
Prüfzeichen:
cULus Listed
Produktabmessung, Höhe:
143 mm
Produktabmessung, Länge:
164 mm
Produktabmessung, Breite:
150 mm
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung):
1 x 208 V/AC|ツ| 230 V/AC|ツ| 380 V/AC|ツ| 400 V/AC|ツ| 415 V/AC|ツ| 440 V/AC|ツ| 460 V/AC|ツ| 480 V/AC|ツ| 500 V/AC|ツ| 525 V/AC|ツ| 550 V/AC|ツ| 575 V/AC|ツ| 600 V/AC
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung):
2 x 115 V/AC|ツ| 230 V/AC
Marke:
Block
Anschluss (Bauelemente):
Federklemme
Typ (Hersteller-Typ):
USTE 1000/2x115
Montageart:
Fußwinkel
Wirkungsgrad:
94 %
Eingangsspannung (num):
208 V/AC | 230 V/AC | 380 V/AC | 400 V/AC | 415 V/AC | 440 V/AC | 460 V/AC | 480 V/AC
Ausgangsspannung:
115 V/AC | 230 V/AC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
2 x
Leistung:
1000 VA
Bauart:
offen
Isolierstoffklasse:
VDE=B|ツ| UL=class 130
Frequenz (Details):
50 - 60 Hz
RoHS-konform:
Ja
Schutzklasse:
I
weitere Zulassungen, Normen:
VDE 0570 Teil 2-2|ツ| DIN EN 61558-2-2|ツ| EN 61558-2-2|ツ| IEC EN 61558-2-2|ツ| UL 5085-1/2|ツ| CSA 22.2 No.66
Umgebungstemperatur (max.):
+40 °C
Gewicht:
13.80 kg
Produkt-Art:
Steuertransformator
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 150,68*
€ 156,23*
€ 5,95*
ab € 154,19*
€ 185,98*
Frei Haus
ab € 164,63*
€ 195,22*
Frei Haus
ab € 170,06*
€ 202,92*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 196,60*
€ 238,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,37*
€ 283,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,66*
€ 279,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,94*
€ 259,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,78*
€ 249,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,60*
€ 233,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
BGUK 20
ab € 243,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.