Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond Electronics 1553TTBK Hand-Gehäuse 28 x 80 x 165 ABS Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y06910
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1553TTBK
EAN/GTIN:
     0623980400747
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Handgehäuse
Kunststoffgehäuse
hammond electronics kunststoffgehäu...

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
28 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
80 mm
Höhe:
165 mm
Schutzart:
IP54
Typ:
1553TTBK
Länge bzw. Tiefe:
28 mm
Material:
ABS
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Hand-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: kunststoffgehäuse, abs kunststoffgehäuse, 623980400747, Hammond Electronics, 818-0416
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 12,81*
€ 21,11*
€ 5,90*
ab € 10,97*
€ 21,14*
€ 8,95*
ab € 12,12*
€ 21,47*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,56*
€ 22,94*
1 Tag
1
€ 14,99*
ab € 14,20*
€ 25,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1593ATS100
ab € 5,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.