Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

118-0 Litze 1 x 0.14mm² Rot 10m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y067031
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     118-0
EAN/GTIN:
     4014991241805
Suchbegriffe:
Kupferlitze
Litze
Litzen
Schaltlitze
1-adrig - 0,14 mm ² (18 x 0,1 mm) - Kunststoff isoliert - 10 Meter
Lieferumfang:
10 Meter Ring
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Nennspannung:
500 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
118-0
Material (Details):
Kupferlitze, blank
Abgepackt:
Ja
Litzenaufbau:
18 x 0,10 mm
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
2.70 mm
Besonderheiten:
Flexibel
Prüfspannung:
1200 V
Herstellerfarbe:
Rot
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, bewegt (max.):
85 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Querschnitt:
1 x 0.14 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.14 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Normen:
Selbstverlöschend, flammwidrig nach DIN EN 60332-2-2 (VDE 0482-332-2-2
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: schaltlitze 0,14 mm² rot, litze, litze rot, Steuerlitze, Verdrahtungslitze
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,16*
ab € 1,24*
€ 1,75*
1 Tag
156
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,08*
€ 5,03*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,62*
€ 5,38*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,38*
€ 6,40
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 2,56*
€ 3,05
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,50*
€ 2,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,31*
€ 2,75
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,24*
€ 2,67
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,20*
€ 2,62
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,08*
€ 2,48
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,00*
€ 2,38
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,62*
€ 1,93
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,162* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.