Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupferschaltlitze rot flexibel, einadrig, 0,14 mm² stark, 10 m Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     256-392-118-0
Hersteller:
     architekturbedarf
Herst.-Nr.:
     118-0
EAN/GTIN:
     4014991241805
Suchbegriffe:
Kupferlitze
Litze
Litzen
Schaltlitze

Kupferschaltlitze rot

flexibel, einadrig, 0,14 mm² stark, 10 m Rolle

Produktinformation

Sehr feines und hochflexibles Modellbaukabel, ideal für feinste Verkabelungen. Sehr gut geeignet für den Einbau von Bleuchtungen oder Dekodern.

Artikeldetails:

  • Kupferschaltlitze flexibel
  • einadrig, 0,14 mm² stark
  • Durchmesser mit Isolierung ca. 1 mm
  • Länge: 10 m Rolle
  • Farbe: rot
  • Weitere Suchbegriffe: litze rot, litze, litze 10m
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 256
    10
    pro Stück
    € 4,16*
    ab € 1,25*
    € 1,76*
    1
    pro Packung
    € 4,00*
    ab € 1,63*
    € 5,41*
    Preise: Lager 256
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,76*
    € 2,09
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,71*
    € 2,03
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,64*
    € 1,95
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,57*
    € 1,87
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,25*
    € 1,49
    pro Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,60* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 256
    Versand: Lager 256
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 4,16*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.